VEMER SPA - VEMVE789200 KEO-B RF TERMOST. INCASSO BATTERIA - VE789200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Messbereich - 5...35 °C
Regelcharakteristik - P
Packung
1 ST
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Messbereich:
5...35 °C
Regelcharakteristik:
P
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.3...0.3 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
53 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


