Startseite

VEMER SPA - VEMVE789002 HYGROS UMID. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW - VE789002

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE789002 HYGROS UMID. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 10 %

  • Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit) - 90 %

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Mit Display - nein

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133155

Artikelnummer

VEMVE789002

Herstellernummer

VE789002

Hersteller

VEM

Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

10 %

Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):

90 %

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Mit Display:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Ablesbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Schaltstufen:

60

Schutzart (NEMA):

2

Differenzbereich/Schalthysterese:

-2.5...2.5 %

Differenz zwischen Schaltschritten (relative Luftfeuchtigkeit):

1 %

Kontaktverriegelung:

nein

Breite:

40 mm

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schaltdifferenz einstellbar:

nein

Tiefe:

42 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Farbe:

sonstige

Höhe:

40 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit ClicKON: Umidostato da incasso di dimensioni compatte con alimentazione da rete elettrica. La semplicità di utilizzo è garantita dalla pratica manopola per regolare l'impostazione dell'umidità desiderata. Inclusi nella confezione si troveranno tre telaietti (colore bianco - nero - sabbia), tre frontalini (colore bianco - nero - sabbia) e un adattatore per la placca Living Now.