Startseite

VEMER SPA - VEMVE788700 TUO WIFI BATT. CRONOTERM. TOUCH NERO - VE788700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE788700 TUO WIFI BATT. CRONOTERM. TOUCH NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - schwarz

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - P

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132172

Artikelnummer

VEMVE788700

Herstellernummer

VE788700

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

schwarz

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anschluss:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

130 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

85 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

RAL-Nummer:

9004

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato touch screen wi-fi a batterie da parete con programmazione settimanale. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale"consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.