VEMER SPA - VEMVE788600 TUO WIFI BATT. CRONOTERM. TOUCH BIANCO - VE788600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Farbe - weiß
Messbereich - 0...50 °C
Regelcharakteristik - P
Packung
1 ST
EAN
8007951132165
Artikelnummer
VEMVE788600
Herstellernummer
VE788600
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Farbe:
weiß
Messbereich:
0...50 °C
Regelcharakteristik:
P
Anschluss:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
130 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Touchscreen
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
85 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
28 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
RAL-Nummer:
9016
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


