VEMER SPA - VEMVE787800 SENSOR 360 AD ALTA COPERTURA - VE787800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Einschaltdauer - 10 min
Betriebsartenschalter - nein
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Montageart - Aufputz
Vernetzbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951131977
Artikelnummer
VEMVE787800
Herstellernummer
VE787800
Hersteller
VEM
Max. Einschaltdauer:
10 min
Betriebsartenschalter:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Montageart:
Aufputz
Vernetzbar:
nein
Montagehöhe:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8.5 m
HLK-Ansteuerung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Farbe:
weiß
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Min. Einschaltdauer:
1 s
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


