Startseite

VEMER SPA - VEMVE786800 6516 BT TESTER MULTIFUNZIONE (12 IN 1) - VE786800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE786800 6516 BT TESTER MULTIFUNZIONE (12 IN 1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951131823

Artikelnummer

VEMVE786800

Herstellernummer

VE786800

Hersteller

VEM

Multifunzione professionale per le principali verifiche di sicurezza elettrica: test della continuità dei conduttori di protezione (terra) ed equipotenziali, misura della resistenza di isolamento con tensione di prova regolabile, misura di terra per sistemi trifase, con metodo di LOOP o con picchetti, test degli interruttori differenziali tipo AC e A generale e selettivo con corrente massima di test di 1 A, misura della corrente di cortocircuito (fase/fase o fase/neutro) presunta e di guasto (fase/terra)senza far intervenire l'interruttore differenziale, controllo del senso ciclico delle fasi, misura di tensioni e frequenze e misura della tensione di contatto. Salvataggio delle misure effettuate nella memoria interna e applicazione specifica "KEW Smart"disponibile per dispositivi Android e iOS che permette il collegamento allo strumento tramite Bluetooth per il monitoraggio/controllo dello strumento da remoto, salvataggio/richiamo dei dati, visualizzazione su mappa delle posizioni in cui vengono effettuate le misure, inserimento/modifica di note o commenti alle misure. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.