VEMER SPA - VEMVE781200 REGOLO ARGENTO DIMMER INC. 1MOD - VE781200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Nennleistung ohmsche Last - 0...150 W
Packung
1 ST
EAN
8007951131120
Artikelnummer
VEMVE781200
Herstellernummer
VE781200
Hersteller
VEM
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
0...150 W
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Nennspannung:
195...253 V
Farbe:
Silber
Anzahl der Einheiten:
1
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
0...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
0...100 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
44 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Leistungsaufnahme:
0.035 W
Aderquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm


