VEMER SPA - VEMVE780300 CELO-LCD TERMO DA INCASSO 2 MOD. 230V - VE780300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 0...50 °C
Packung
1 ST
EAN
8007951131021
Artikelnummer
VEMVE780300
Herstellernummer
VE780300
Hersteller
VEM
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...50 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
P
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
42 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


