Startseite

VEMER SPA - VEMVE780002 KIROS CRONOT. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW - VE780002

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE780002 KIROS CRONOT. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - sonstige

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - P

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133094

Artikelnummer

VEMVE780002

Herstellernummer

VE780002

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

sonstige

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anschluss:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

40 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

40 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

42 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit ClicKON: Cronotermostato da incasso di dimensioni compatte con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. La tastiera è composta da 4 tasti fisici che, unita al display con retroilluminazione di colore blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Inclusi nella confezione si troveranno tre telaietti (colore bianco - nero - sabbia), tre frontalini (colore bianco - nero - sabbia) e un adattatore per la placca Living Now.