VEMER SPA - VEMVE780000 KIROS CRONOTERM. DA INCASSO 2 MOD. 230V - VE780000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Farbe - sonstige
Messbereich - 0...50 °C
Regelcharakteristik - P
Packung
1 ST
EAN
8007951130970
Artikelnummer
VEMVE780000
Herstellernummer
VE780000
Hersteller
VEM
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Farbe:
sonstige
Messbereich:
0...50 °C
Regelcharakteristik:
P
Anschluss:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
40 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Schutzart (NEMA):
1
Höhe:
40 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
42 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


