Startseite

VEMER SPA - VEMVE773200 CT24H CRONOTERM. GIORN. BACKLITE ELEWEX - VE773200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE773200 CT24H CRONOTERM. GIORN. BACKLITE ELEWEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - weiß

  • Messbereich - 5...40 °C

  • Anschluss - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129998

Artikelnummer

VEMVE773200

Herstellernummer

VE773200

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

weiß

Messbereich:

5...40 °C

Anschluss:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

nein

Uhrentyp:

Tagesuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

-0.5...0.5 K

Differenz verstellbar:

nein

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Klasse des Temperaturreglers:

I

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

156 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

1

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

90 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

32 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato giornaliero da parete progettato per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che in condizionamento. Si distingue per la facilità di programmazione grazie ai comodi cavalieri.