Startseite

VEMER SPA - VEMVE772800 VE LAN TESTER PER RETI LAN UTP/STP - VE772800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE772800 VE LAN TESTER PER RETI LAN UTP/STP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - LAN-Funktionstester

  • Anzeigeart - LED

  • Zusatzgerät anreihbar - nein

  • Mit Messkopf enthalten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129899

Artikelnummer

VEMVE772800

Herstellernummer

VE772800

Hersteller

VEM

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

LAN-Funktionstester

Anzeigeart:

LED

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Mit Messkopf enthalten:

nein

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

nein

Tester per cavi di rete tipo RJ45,RJ11, UTP, STP, FTP con terminale remoto. La sequenza dei LED rossi segnala l'effettiva presenza di collegamento (continuità) sui singoli cavi oppure la presenza di anomalie quali: circuito aperto (collegamento interrotto), cavi in cortocircuito, errori di cablaggio.