Startseite

VEMER SPA - VEMVE772700 VE 501E TESTER 750V AC 1000V DC 10A DC - VE772700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE772700 VE 501E TESTER 750V AC 1000V DC 10A DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129882

Artikelnummer

VEMVE772700

Herstellernummer

VE772700

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

0,1 mV

Max. Spannungsmessbereich DC:

1000 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

0,1 mV

Max. Strommessbereich AC:

10 A

Kleinste Auflösung Wechselstrom:

0,1 µA

Max. Strommessbereich DC:

10 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

0,1 µA

Max. Widerstandsmessbereich:

20 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Temperaturmessung:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Relativwertmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

ja

Maximalwertspeicher:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

Drehzahlmessung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Multimetro, marca VEMER S.P.A., modello VEMVE772700 - VE 501E TESTER 750V AC 1000V DC 10A DC