VEMER SPA - VEMVE772600 VE 502E TESTER 750VAC 1000VDC 10A AC/DC - VE772600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Packung
1 ST
EAN
8007951129875
Artikelnummer
VEMVE772600
Herstellernummer
VE772600
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,1 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Kleinste Auflösung Wechselstrom:
0,1 µA
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,1 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
20 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
nein
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Temperaturmessung RTD:
nein
Temperaturmessung:
nein
Temperaturmessung TC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Nennprüfspannung 10 V:
nein
Nennprüfspannung 50 V:
nein
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Nennprüfspannung 250 V:
nein
Nennprüfspannung 500 V:
nein
Nennprüfspannung 1000 V:
nein
Kabellängenmessung:
nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
nein
Leistungs- und Energiemessung:
nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
nein
Mit Pegelmessung (dB):
nein
Relativwertmessung:
nein
Induktivitätsmessung:
nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Maximalwertspeicher:
nein
Minimalwertspeicher:
nein
Spitzenwertspeicher:
nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Tastverhältnismessungen:
nein
Drehzahlmessung:
nein
Messwertspeicher:
nein
Schnittstelle:
nein
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Sicherungsautomat:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


