VEMER SPA - VEMVE772400 VE 601E PINZA AMP. 600A AC 600V AC/DC - VE772400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Packung
1 ST
EAN
8007951129851
Artikelnummer
VEMVE772400
Herstellernummer
VE772400
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Strommessbereich/AC:
0...600 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Temperaturmessung:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
25 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
ja


