VEMER SPA - VEMVE772300 REGOLO GRIGIO DIMMER INC. 1MOD - VE772300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart - Drucktaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
App-Steuerung über Bluetooth - nein
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951129844
Artikelnummer
VEMVE772300
Herstellernummer
VE772300
Hersteller
VEM
Zusammenstellung:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Bedienungsart:
Drucktaster
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Lastart:
universal
Nebenstelleneingang:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Nennspannung:
195...253 V
Frequenz:
50...60 Hz
Steuerspannung:
0...230 V
Nennleistung ohmsche Last:
0...150 W
Nennleistung induktive Last:
0...100 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


