Startseite

VEMER SPA - VEMVE771500 KEO-E LCD TERMOST.INC. BATTERIA BIANCO - VE771500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE771500 KEO-E LCD TERMOST.INC. BATTERIA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129752

Artikelnummer

VEMVE771500

Herstellernummer

VE771500

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

50 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

53 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

IV

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato da incasso con display e alimentazione a batterie. La tastiera è composta da 2 tasti fisici che, unita all'ampio display, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. L'ingresso digitale è configurabile e consente il collegamento di una sonda di temperatura esterna o di un dispositivo con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e il frontalino di colore bianco; a parte è possibile acquistare il frontalino color argento. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.