Startseite

VEMER SPA - VEMVE770700 SENS IR GRIGIO RIV.PRESENZA INC.1MOD - VE770700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE770700 SENS IR GRIGIO RIV.PRESENZA INC.1MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Vernetzbar - nein

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129653

Artikelnummer

VEMVE770700

Herstellernummer

VE770700

Hersteller

VEM

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

1.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Reichweite frontal:

7 m

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

7 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Betriebsartenschalter:

nein

Min. Einschaltdauer:

30 s

Max. Einschaltdauer:

15 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

110...110 °

Farbe:

grau

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rilevatore di movimento crepuscolare per installazioni su scatole da incasso. Cattura gli spostamenti che avvengono dentro il proprio campo d'azione e attiva per il periodo di tempo impostato e solo se il livello di luminosità scende sotto la soglia prestabilita, il carico collegato (ad esempio l'impianto di illuminazione). Tempo e livello di luminosità sono impostabili tramite i due regolatori posti sul frontale del dispositivo. Sens IR è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l’installazione con le placche delle principali serie civili.