Startseite

VEMER SPA - VEMVE770200 5406A TESTER PER MISURA RCD - VE770200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE770200 5406A TESTER PER MISURA RCD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Anzahl der Messbereiche - 5

  • Test Ausschaltzeit - ja

  • Interner Speicher - nein

  • Druckeranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129585

Artikelnummer

VEMVE770200

Herstellernummer

VE770200

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Anzahl der Messbereiche:

5

Test Ausschaltzeit:

ja

Interner Speicher:

nein

Druckeranschluss:

nein

Drucker integriert:

nein

Tester professionale per la verifica degli interruttori differenziali (RDC) di tipo generale e selettivi (sia tipo AC sia tipo A). I leds presenti sul frontale indicano la correttezza della connessione al circuito di test. Il display LCD retroilluminato consente un'agevole lettura dei valori misurati. Viene fornito con i terminali di test KEW 7121B, con il cavo di alimentazione a spina Shuko KEW 7125 e con il certificato di taratura.