Startseite

VEMER SPA - VEMVE769900 SET KLIMA LCD RF + RX.16A - VE769900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE769900 SET KLIMA LCD RF + RX.16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

  • Mit Empfänger - ja

  • Messbereich - 0...50 °C

Packung

  • 1 ST

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

84 mm

Breite:

84 mm

Tiefe:

28 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente Vemer modello SET KLIMA LCD RF RX.16A