Startseite

VEMER SPA - VEMVE769300 3131A MISUR.ISOLAM./CONTINUITA ANALOGICO - VE769300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE769300 3131A MISUR.ISOLAM./CONTINUITA ANALOGICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0...400 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129479

Artikelnummer

VEMVE769300

Herstellernummer

VE769300

Hersteller

VEM

Anzeige:

analog

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...400 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Niederohmmessung:

ja

Spannungsmessung:

nein

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Messwertspeicher:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein

Tester di isolamento, marca VEMER S.P.A., modello VEMVE769300 - 3131A MISUR.ISOLAM. CONTINUITA ANALOGICO