VEMER SPA - VEMVE768000 8128 SENSORE DI CORRENTE A PINZA - VE768000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 300 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
8007951129264
Artikelnummer
VEMVE768000
Herstellernummer
VE768000
Hersteller
VEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
300 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
50 A


