Startseite

VEMER SPA - VEMVE766900 MITHOS 230 NERO CRONOT.SETT. RETROILL. - VE766900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE766900 MITHOS 230 NERO CRONOT.SETT. RETROILL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Farbe - schwarz

  • Messbereich - 0...50 °C

  • Regelcharakteristik - P

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129110

Artikelnummer

VEMVE766900

Herstellernummer

VE766900

Hersteller

VEM

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Farbe:

schwarz

Messbereich:

0...50 °C

Regelcharakteristik:

P

Anschluss:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Mit Empfänger:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit thermischer Rückführung:

nein

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Schutzart (IP):

IP40

Breite:

132 mm

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Höhe:

95 mm

Ausführung Uhr:

digital

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. L'ampio display con retroilluminazione multicolore rossa, verde e blu, garantisce al prodotto eleganza e sobrietà e varia la sua colorazione a seconda dello scostamento della temperatura rilevata da quella impostata. La tastiera è nascosta sotto lo sportellino, a tutto vantaggio dell'estetica. La funzione "blocco tastiera"con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate.