VEMER SPA - VEMVE766000 5410 TESTER PER MISURA RCD - VE766000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Anzahl der Messbereiche - 4
Test Ausschaltzeit - ja
Interner Speicher - nein
Druckeranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951129042
Artikelnummer
VEMVE766000
Herstellernummer
VE766000
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Anzahl der Messbereiche:
4
Test Ausschaltzeit:
ja
Interner Speicher:
nein
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Tester professionale per la verifica degli interruttori differenziali (RDC) di tipo generale e selettivi (sia tipo AC sia tipo A). La funzione "test remoto" permette misure tenendo i puntali con entrambe le mani mentre i leds presenti sul frontale indicano la correttezza della connessione al circuito di test. Il display LCD retroilluminato consente un'agevole lettura dei valori misurati e la funzione power off spegne il dispositivo dopo 10 minuti di inattività per salvaguardare le batterie. Viene fornitocon i terminali di test KEW 7128A e KEW 7129A, con il terminale rigido esteso KEW 8017 e con il certificato di taratura.


