Startseite

VEMER SPA - VEMVE765400 7125 PUNTALI CON SPINA SHUKO PER 5406A - VE765400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE765400 7125 PUNTALI CON SPINA SHUKO PER 5406A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 300 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951128892

Artikelnummer

VEMVE765400

Herstellernummer

VE765400

Hersteller

VEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

300 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

nein

Ersatzteil:

ja

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spina Shuko con lunghezza cavo di 1,5 metri per modello KEW 5406A