VEMER SPA - VEMVE765200 SENS IR ARGENTO RIV.PRESENZA INC. 1MOD - VE765200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Konstantlichtregelung - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Vernetzbar - nein
Geeignet für drahtlose Übertragung - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951128861
Artikelnummer
VEMVE765200
Herstellernummer
VE765200
Hersteller
VEM
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Montagehöhe:
1.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
7 m
Max. Reichweite frontal:
7 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
7 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Betriebsartenschalter:
nein
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
15 min
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Erfassungswinkel horizontal:
110...110 °
Farbe:
Silber
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


