Startseite

VEMER SPA - VEMVE763400 1110 MULTIMETRO ANALOGICO VAC/DC ADC - VE763400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE763400 1110 MULTIMETRO ANALOGICO VAC/DC ADC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V

  • Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V

  • Kleinste Auflösung Gleichspannung - sonstige

  • Messbereichswahl - manuell

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951127321

Artikelnummer

VEMVE763400

Herstellernummer

VE763400

Hersteller

VEM

Anzeige:

analog

Max. Spannungsmessbereich AC:

600 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

600 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

sonstige

Messbereichswahl:

manuell

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Kleinste Auflösung Wechselspannung:

sonstige

Nennprüfspannung 1000 V:

nein

Temperaturmessung TC:

nein

Temperaturmessung:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Kleinste Auflösung Widerstand:

sonstige

Max. Widerstandsmessbereich:

0.3 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):

nein

Oberschwingungsanalyse/Power Quality:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Temperaturmessung RTD:

nein

Frequenzmessung:

nein

Induktivitätsmessung:

nein

Mit Leitfähigkeitsmessung:

nein

Leistungs- und Energiemessung:

nein

Durchgangsprüfung/Diodentest:

ja

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Maßstabseinteilung linear:

nein

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Maßstabseinteilung logarithmisch:

nein

Nennprüfspannung 10 V:

nein

Nennprüfspannung 500 V:

nein

Nennprüfspannung 50 V:

nein

Mit Pegelmessung (dB):

nein

Nennprüfspannung 250 V:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Maximalwertspeicher:

nein

Relativwertmessung:

nein

Kabellängenmessung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Spitzenwertspeicher:

nein

Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:

nein

Minimalwertspeicher:

nein

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Drehzahlmessung:

nein

Tastverhältnismessungen:

nein

Messprinzip:

mittelwertbildend

IR-Schnittstelle:

nein

Sicherungsautomat:

nein

Hochspannungstest für Motorwicklungen:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025:

nein

Tester analogico per la misura di tensioni alternate e continue, correnti continue, resistenza, continuità, temperatura (con sonda di temperatura accessoria).