Startseite

VEMER SPA - VEMVE762400 POWER USB ARGEN. CARIC.5V1,5A 115-230VCA - VE762400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE762400 POWER USB ARGEN. CARIC.5V1,5A 115-230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Farbe - Silber

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 110...240 V

  • Anzahl der USB-A Ports - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951127123

Artikelnummer

VEMVE762400

Herstellernummer

VE762400

Hersteller

VEM

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Farbe:

Silber

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

110...240 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

0

Frequenz:

50...60 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

49 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

10 W

Caricabatterie USB da incasso per la ricarica di smartphone, tablet, cellulari e prodotti similari. Il caricabatterie Power USB è piccolo e compatto per essere installato con discrezione in qualsiasi locale della casa grazie al suo ingombro ridotto. Viene fornito con gli adattatori che ne consentono l'installazione con le placche delle principali serie civili.