Startseite

VEMER SPA - VEMVE761200 4140 TESTER PER MISURA DI LOOP - VE761200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE761200 4140 TESTER PER MISURA DI LOOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messgerät für Strommessung - nein

  • Messgerät für Spannungsmessung - ja

  • Messgerät für Temperatur - nein

  • Prüfgerät für Isolation - nein

  • Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126980

Artikelnummer

VEMVE761200

Herstellernummer

VE761200

Hersteller

VEM

Messgerät für Strommessung:

nein

Messgerät für Spannungsmessung:

ja

Messgerät für Temperatur:

nein

Prüfgerät für Isolation:

nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

ja

Prüfgerät für Spannung:

nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

nein

Prüfgerät für Drehrichtung:

ja

Prüfgerät für Durchgang:

ja

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

nein

Tester professionale per la misura dell'impedenza dell'anello di guasto. La tecnologia anti-trip consente di effettuare test senza far scattare l'interruttore differenziale con correnti di 30mA o superiori. Il display LCD retroilluminato consente un'agevole lettura dei valori misurati e la funzione power off spegne il dispositivo dopo 10 minuti di inattività per salvaguardare le batterie. Viene fornito in una pratica custodia morbida, con i terminali di test KEW 7218A e KEW 7246, e con il certificato di taratura.