VEMER SPA - VEMVE761100 7122B COPPIA DI PUNTALI PER 6010B/3132A - VE761100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - nein
Stecktechnik - 4 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
8007951126973
Artikelnummer
VEMVE761100
Herstellernummer
VE761100
Hersteller
VEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
nein
Stecktechnik:
4 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)


