Startseite

VEMER SPA - VEMVE759300 GWI 2020 NORMA CEI 0-16 - VE759300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE759300 GWI 2020 NORMA CEI 0-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126782

Artikelnummer

VEMVE759300

Herstellernummer

VE759300

Hersteller

VEM

GWI 2020TD - Interfaccia di comunicazione GSM progettata per il teledistacco degli impianti di cogenerazione fotovoltaici ed eolici, come prescritto dalla norma CEI 0-16 e allegato M. Dispone di un'uscita relè per l'invio del segnale di teledistacco al sistema di protezione di interfaccia (SPI) e di un'ingresso per rilevare l'effettivo stato del dispositivo di interfaccia (DDI). Il GWI 2020TD dispone inoltre di un ulteriore ingresso digitale e di un'uscita relè configurabili dall'utente per monitorare situazioni generali di allarme quali ad esempio l'apertura o la chiusura di un contatto o la durata di un evento. Per la configurazione del GWI 2020TD è disponibile un apposito software scaricabile direttamente da questa pagina. Alimentazione: 8-28V AC 50Hz, 8-40V DC. Montaggio su barra DIN. Dimensione 4 moduli DIN. IP40.