Startseite

VEMER SPA - VEMVE758900 8408 SONDA TEMP. TC DI TIPO K -40+600 C

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE758900 8408 SONDA TEMP. TC DI TIPO K -40+600 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stift

  • Messbereich - -40...600 °C

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126737

Artikelnummer

VEMVE758900

Herstellernummer

VE758900

Hersteller

VEM

Ausführung:

Stift

Messbereich:

-40...600 °C

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Sonda di temperatura Vemer modello 8408 SONDA TEMP. TC DI TIPO K -40 600 C