VEMER SPA - VEMVE758400 ENERGY-230 MICRO LCD CONT. ENERGIA - VE758400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8007951126669
Artikelnummer
VEMVE758400
Herstellernummer
VE758400
Hersteller
VEM
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
1 W
Impulsrate:
2000...2000 Imp/kWh (k
Breite:
18.3 mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
60 mm
Höhe:
88 mm
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Stellen:
6


