Startseite

VEMER SPA - VEMVE757900 OLYMPO LCD 230 BIANCO TERM. C/MANOPOLA - VE757900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE757900 OLYMPO LCD 230 BIANCO TERM. C/MANOPOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - sonstige

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 0...50 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126607

Artikelnummer

VEMVE757900

Herstellernummer

VE757900

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...50 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

P

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.3...0.3 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

ja

Bedienung:

Dreh

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

85 mm

Breite:

125 mm

Tiefe:

33 mm

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente Vemer modello OLYMPO LCD 230 BIANCO TERM. C MANOPOLA