Startseite

VEMER SPA - VEMVE757600 OLYMPO 230 NERO TERMOST. C/MANOPOLA - VE757600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE757600 OLYMPO 230 NERO TERMOST. C/MANOPOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - schwarz

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.3...0.3 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126577

Artikelnummer

VEMVE757600

Herstellernummer

VE757600

Hersteller

VEM

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

schwarz

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.3...0.3 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

sonstige

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

P

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

125 mm

Höhe:

85 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

33 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

IV

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato da parete con alimentazione da rete elettrica. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate.