Startseite

VEMER SPA - VEMVE756200 5202 LUXOMETRO - VE756200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE756200 5202 LUXOMETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0.1...19990 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,1 lx

  • Messwertspeicher - nein

  • Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126409

Artikelnummer

VEMVE756200

Herstellernummer

VE756200

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Messbereich:

0.1...19990 lx

Kleinste Auflösung:

0,1 lx

Messwertspeicher:

nein

Schnittstelle:

nein

Luxmetro digitale portatile. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.