Startseite

VEMER SPA - VEMVE755800 KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC/DC - VE755800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE755800 KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12...690 V

  • Länge - 246 mm

  • Last zuschaltbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126362

Artikelnummer

VEMVE755800

Herstellernummer

VE755800

Hersteller

VEM

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12...690 V

Länge:

246 mm

Last zuschaltbar:

nein

Drehfeldrichtungsanzeige:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0...400 kOhm

Einpolige Phasenanzeige:

ja

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Prüfspitzenschutz:

ja

Messstellenbeleuchtung:

ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Tester di tensione Vemer modello KT170 VOLTMETRO 12-690 V AC DC