VEMER SPA - VEMVE755700 6315 ANALIZZ. QUALITA RETE 3X1000A TRMS - VE755700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle - 3
Anzahl der Stromeingangskanäle - 3
Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberschwingungsmessung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951126331
Artikelnummer
VEMVE755700
Herstellernummer
VE755700
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberschwingungsmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsmessbereich/AC direkt:
0...1000 V


