VEMER SPA - VEMVE755500 6010B TESTER MULTIFUNZ. (5 IN 1) +ADAPT. - VE755500
.jpg?8475847E8A7064909B8AABA48867616492A4A88AA58B7586AF92A991A68076899E9F9D94A07C8F5C85A49D93B1685962BAB5BB&ts=1791934591948)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - nein
Messgerät für Spannungsmessung - nein
Messgerät für Temperatur - nein
Prüfgerät für Isolation - ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951126317
Artikelnummer
VEMVE755500
Herstellernummer
VE755500
Hersteller
VEM
Messgerät für Strommessung:
nein
Messgerät für Spannungsmessung:
nein
Messgerät für Temperatur:
nein
Prüfgerät für Isolation:
ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
ja
Prüfgerät für Spannung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
nein
Prüfgerät für Drehrichtung:
nein
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
ja
Messgerät für Gasdruckmessung:
nein
Messgerät für Luftdruckmessung:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein
Prüfgerät für Rauchgasanalyse:
nein


