VEMER SPA - VEMVE755400 4200 PINZA PER CA MISURA DI TERRA - VE755400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Interner Speicher - ja
Niederohmmessung - ja
Druckeranschluss - nein
Drucker integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951126300
Artikelnummer
VEMVE755400
Herstellernummer
VE755400
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
ja
Niederohmmessung:
ja
Druckeranschluss:
nein
Drucker integriert:
nein
Grenzwertanzeige:
nein
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
nein
Schnittstelle:
nein
Teststrom:
0...30 A
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
ja
Testfrequenz:
50...60 Hz


