VEMER SPA - VEMVE755300 4106 MISUR. DI TERRA 200 KOHM - VE755300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Interner Speicher - ja
Druckeranschluss - ja
Drucker integriert - nein
Niederohmmessung - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951126294
Artikelnummer
VEMVE755300
Herstellernummer
VE755300
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
ja
Druckeranschluss:
ja
Drucker integriert:
nein
Niederohmmessung:
ja
Selektive Erdungsmessung:
ja
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
nein
Schnittstelle:
ja
Bluetooth-Schnittstelle:
nein
Messwertspeicher:
ja


