Startseite

VEMER SPA - VEMVE755200 4105A-H MISUR. DI TERRA 2 KOHM - VE755200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE755200 4105A-H MISUR. DI TERRA 2 KOHM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - nein

  • Niederohmmessung - ja

  • Druckeranschluss - nein

  • Drucker integriert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126287

Artikelnummer

VEMVE755200

Herstellernummer

VE755200

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

nein

Niederohmmessung:

ja

Druckeranschluss:

nein

Drucker integriert:

nein

Grenzwertanzeige:

nein

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

nein

Schnittstelle:

nein

Bluetooth-Schnittstelle:

nein

Messwertspeicher:

nein

Testspannung:

0...200 V

Testfrequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP54

Strumento per la misura della resistenza di terra con metodo Volt-Amperometrico ( a 3 fili) o con metodo semplificato (a 2 fili) con corrente di prova di 3 mA.