VEMER SPA - VEMVE755100 3128 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 12KV - VE755100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Nennprüfspannung 250 V - ja
Nennprüfspannung 1000 V - ja
Nennprüfspannung 500 V - ja
Nennprüfspannung 100 V - nein
Packung
1 ST
EAN
8007951126270
Artikelnummer
VEMVE755100
Herstellernummer
VE755100
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Nennprüfspannung 250 V:
ja
Nennprüfspannung 1000 V:
ja
Nennprüfspannung 500 V:
ja
Nennprüfspannung 100 V:
nein
Stromversorgung:
Batterie
Nennprüfspannung einstellbar:
nein
Nennprüfspannung 2500 V:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Analoge Balkenanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0...35000000 MOhm
Nennprüfspannung 5000 V:
ja
Nennprüfspannung 10 kV:
ja
Niederohmmessung:
nein
Nennprüfspannung 15 kV:
nein
Messwertspeicher:
ja
Spannungsmessung:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:
ja
Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
nein
Schnittstelle:
ja


