Startseite

VEMER SPA - VEMVE755000 3127 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV - VE755000

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE755000 3127 MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - ja

  • Stromversorgung - Batterie

  • Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige - ja

  • Isolationswiderstandsmessbereich - 0...10000000 MOhm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126263

Artikelnummer

VEMVE755000

Herstellernummer

VE755000

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...10000000 MOhm

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

ja

Niederohmmessung:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

ja

Strumento digitale/analogico per la misurazione dell'isolamento con alte tensioni di prova (fino a 5000V) particolarmente indicato per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova. Dispone di funzioni di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR, SV, DD, RAMP. Interfaccia bluetooth e il software con adattatore ottico-USB consente il collegamento al pc mentre la memoria interna consente il salvataggio delle misure effettuate. Misura tensioni alternate e continue. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.