Startseite

VEMER SPA - VEMVE754900 3125B MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV - VE754900

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE754900 3125B MIS. ISOLAMENTO ALTA TENSIONE 5KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126256

Artikelnummer

VEMVE754900

Herstellernummer

VE754900

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

ja

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

ja

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...1000000 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

ja

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Niederohmmessung:

nein

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein

Strumento digitale/analogico per la misurazione dell'isolamento con alte tensioni di prova (fino a 5000V) particolarmente indicato per misure su cavi, trasformatori, generatori ed apparecchiature che richiedono elevate tensioni di prova. Dispone di funzione di diagnostica PI (indice di polarizzazione), DAR. Misura tensioni alternate e continue. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.