Startseite

VEMER SPA - VEMVE754700 3132A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA ANALOG. - VE754700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE754700 3132A MISUR. ISOLAM./CONTINUITA ANALOG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - analog

  • Nennprüfspannung 250 V - ja

  • Nennprüfspannung 1000 V - ja

  • Nennprüfspannung 500 V - ja

  • Nennprüfspannung 100 V - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126232

Artikelnummer

VEMVE754700

Herstellernummer

VE754700

Hersteller

VEM

Anzeige:

analog

Nennprüfspannung 250 V:

ja

Nennprüfspannung 1000 V:

ja

Nennprüfspannung 500 V:

ja

Nennprüfspannung 100 V:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Nennprüfspannung einstellbar:

nein

Nennprüfspannung 2500 V:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Analoge Balkenanzeige:

ja

Isolationswiderstandsmessbereich:

0...400 MOhm

Nennprüfspannung 5000 V:

nein

Nennprüfspannung 10 kV:

nein

Niederohmmessung:

ja

Nennprüfspannung 15 kV:

nein

Messwertspeicher:

nein

Spannungsmessung:

ja

Überspannungsableiterprüfung:

nein

Fremdspannungserkennung im OFF-Zustand:

ja

Nennprüfspannung einstellbar mit Rampenfunktion:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Schnittstelle:

nein

Strumento con indicatore analogico per la misura della resistenza di isolamento a bassa tensione (fino a 1000V) e il test della continuità con corrente di cortocircuito di 200 mA. Misura tensioni alternate.