Startseite

VEMER SPA - VEMVE754200 2009R PINZA 2000 AC+DC CATIV TRMS - VE754200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE754200 2009R PINZA 2000 AC+DC CATIV TRMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126164

Artikelnummer

VEMVE754200

Herstellernummer

VE754200

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Strommessbereich/DC:

0...2000 A

Strommessbereich/AC:

0...2000 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

ja

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

55 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

ja

Misuratore a pinza Vemer modello 2009R PINZA 2000 AC DC CATIV TRMS