VEMER SPA - VEMVE754100 2056R PINZA 1000 AC+DC CATIV TRMS - VE754100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC/DC
Strommessbereich/DC - 0...1000 A
Strommessbereich/AC - 0...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Packung
1 ST
EAN
8007951126157
Artikelnummer
VEMVE754100
Herstellernummer
VE754100
Hersteller
VEM
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC/DC
Strommessbereich/DC:
0...1000 A
Strommessbereich/AC:
0...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
40 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
ja
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
ja
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V


