Startseite

VEMER SPA - VEMVE753800 203 PINZA 400 AC+DC C/CUSTODIA - VE753800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE753800 203 PINZA 400 AC+DC C/CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell/automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0...400 A

  • Strommessbereich/AC - 0...400 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126126

Artikelnummer

VEMVE753800

Herstellernummer

VE753800

Hersteller

VEM

Messbereichswahl:

manuell/automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0...400 A

Strommessbereich/AC:

0...400 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

30 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Pinza amperometrica digitale compatta per la misura di correnti continue e alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità in conduttori con diametro massimo di 30 mm. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 4200 punti. Dispone difunzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.