Startseite

VEMER SPA - VEMVE753700 2500 PINZA 120 MA DC - VE753700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE753700 2500 PINZA 120 MA DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Analoge Balkenanzeige - nein

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja

  • Messbereichswahl - automatisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126119

Artikelnummer

VEMVE753700

Herstellernummer

VE753700

Hersteller

VEM

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0...0.12 A

Stromart:

DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Spannungsmessung, AC:

nein

Spannungsmessung, DC:

nein

Widerstandsmessbereich:

nein

Temperaturmessung:

nein

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Ableitstrommessung:

nein

Oberschwingungsmessung:

nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Zangenöffnung:

6 mm

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Schnittstelle:

nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Durchgangsprüfung:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Pinza amperometrica digitale per la misura di correnti continue in conduttori con diametro massimo di 6 mm. Viene utilizzata per la misura di segnali di processo 0-20mA. Display LCD retroilluminato con risoluzione di 3150 punti. Dispone di funzione "datahold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo. Il led con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione. L'uscita analogica consente di salvare i dati nel tempo attraverso un data logger. Questo strumento viene fornito di serie con il certificato di taratura.